大阪魂
3カ-WボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900119
10X55
1袋(4個)
55
4.2
6
6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900128
4X40
1袋(22個)
40
1.8
2.5
2.6
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900137
4X45
1袋(18個)
45
1.8
2.5
2.6
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900146
6X65
1袋(7個)
65
2.8
4
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください