大阪魂
BCボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900198
10X20
1袋(5個)
20
1.5
3.12
6.14
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900207
6X30
1袋(14個)
30
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900216
8X16
1袋(10個)
16
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900225
8X45
1袋(6個)
45
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください