BKステンTORX-ボタンCAPステンTORX-ボタンCAP

BKステンTORX-ボタンCAPステンTORX-ボタンCAP - 大阪魂BKステンTORX-ボタンCAPステンTORX-ボタンCAP - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129003204X61袋(10個)63.941.050.22.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129003295X151袋(8個)154.521.40.22.75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129003388X121袋(3個)126.762.350.44.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129003478X351袋(2個)356.762.350.44.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする