曜日別特売

CAP(ゼン(P-1.25

CAP(ゼン(P-1.25 - 大阪魂CAP(ゼン(P-1.25 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)6寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290043512X65X656565
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290045112X75X757575
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290046012X85X858585
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290046912X95X959595
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする