大阪魂
TORX-サラCAP(JIS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900916
5X16
1袋(23個)
16
4.52
0.2
1.4
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900925
6X10
1袋(25個)
10
5.61
0.25
1.65
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900941
6X30
1袋(15個)
30
5.61
0.25
1.65
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900950
8X15
1袋(15個)
15
6.76
0.4
2.35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください