大阪魂
WAボタン-Sタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900995
3X8
1袋(31個)
8
B:1.1×T:0.7
1.04
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901011
5X10
1袋(26個)
10
B:1.7×T:1.3
1.56
8.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901020
5X15
1袋(24個)
15
B:1.7×T:1.3
1.56
8.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901029
6X16
1袋(19個)
16
B:2.7×T:1.5
2.08
11.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください