大阪魂
アンブラコローヘッドCAP(UNC
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
呼び径
寸法H(mm)
山数
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901038
#10-24X1/2
1袋(2個)
.190
#10
.098
24
.312
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901047
1/4-20X3/4
1袋(2個)
.250
1/4"
.127
20
.375
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901056
1/4-20X3/8
1袋(2個)
.250
1/4"
.127
20
.375
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901065
5/16X1/2
1個
.312
5/16"
.158
18
.437
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください