大阪魂
クロメートゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
寸法k(mm)
1.36~1.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901160
10X20
1袋(3個)
1.5
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901169
6X20
1袋(6個)
1
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901178
8X12
1袋(4個)
1.25
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901187
8X20
1袋(4個)
1.25
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください