大阪魂
ジオメット12.9CAP(ゼンネジ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901318
16X70X70
1個
70
8
0.6
70
14
オープン
¥
1,112
¥
1,223
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901327
16X80X80
1個
80
8
0.6
80
14
オープン
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901336
16X90X90
1個
90
8
0.6
90
14
オープン
¥
1,454
¥
1,599
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901345
8X40X40
1袋(4個)
40
4
0.4
40
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください