大阪魂
ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ
全64種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.3
2
2.5
3
内容量
選択してください
1袋(23個)
1袋(35個)
1袋(48個)
1袋(57個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901361
3X10
1袋(500個)
10
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,085
¥
4,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901370
3X12
1袋(500個)
12
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,085
¥
4,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901379
3X14
1袋(500個)
14
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,276
¥
4,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901388
3X15
1袋(500個)
15
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,314
¥
4,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901397
3X16
1袋(500個)
16
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,543
¥
4,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901406
3X18
1袋(500個)
18
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901415
3X20
1袋(500個)
20
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,994
¥
5,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901431
3X22
1袋(500個)
22
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
6,054
¥
6,659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901440
3X25
1袋(500個)
25
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
6,354
¥
6,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901449
3X3
1袋(500個)
3
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
10,912
¥
12,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901458
3X30
1袋(500個)
30
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901467
3X35
1袋(500個)
35
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901476
3X4
1袋(500個)
4
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901485
3X40
1袋(500個)
40
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
10,483
¥
11,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901501
3X45
1袋(200個)
45
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,885
¥
5,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901510
3X5
1袋(500個)
5
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,114
¥
4,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901519
3X50
1袋(200個)
50
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
5,543
¥
6,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901528
3X6
1袋(500個)
6
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,047
¥
4,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901537
3X8
1袋(57個)
8
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901546
4X10
1袋(500個)
10
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,772
¥
5,249
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901555
4X12
1袋(48個)
12
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901571
4X14
1袋(500個)
14
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901580
4X15
1袋(500個)
15
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901589
4X16
1袋(500個)
16
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,569
¥
6,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901598
4X18
1袋(500個)
18
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,947
¥
6,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901607
4X20
1袋(500個)
20
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,947
¥
6,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901616
4X22
1袋(500個)
22
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901625
4X25
1袋(500個)
25
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901641
4X30
1袋(23個)
30
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901650
4X35
1袋(200個)
35
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,132
¥
4,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901659
4X4
1袋(500個)
4
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901668
4X40
1袋(200個)
40
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,845
¥
5,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901677
4X45
1袋(200個)
45
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,496
¥
6,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901686
4X5
1袋(500個)
5
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
6,325
¥
6,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901695
4X50
1袋(200個)
50
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
6,312
¥
6,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901711
4X55
1袋(200個)
55
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
8,747
¥
9,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901720
4X6
1袋(500個)
6
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,692
¥
5,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901729
4X60
1袋(200個)
60
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901738
4X65
1袋(200個)
65
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
11,878
¥
13,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901747
4X70
1袋(200個)
70
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
13,692
¥
15,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901756
4X8
1袋(500個)
8
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901765
5X10
1袋(400個)
10
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901781
5X12
1袋(400個)
12
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,936
¥
5,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901790
5X14
1袋(35個)
14
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901799
5X15
1袋(400個)
15
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,334
¥
5,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901808
5X16
1袋(400個)
16
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901817
5X18
1袋(400個)
18
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
6,143
¥
6,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901826
5X20
1袋(400個)
20
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901835
5X22
1袋(400個)
22
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12901851
5X25
1袋(400個)
25
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ