大阪魂
ジオメットボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902000
10X50
1袋(2個)
50
4.2
6
6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902009
8X16
1袋(8個)
16
3.5
5
5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902018
8X20
1袋(7個)
20
3.5
5
5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902027
8X40
1袋(5個)
40
3.5
5
5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください