大阪魂
スズコバCAP(カクマルCAP(カクマル
寸法(mm)
全ねじの範囲:85
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法b(mm)
60
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
ピッチP(mm)
3
寸法dk(mm)
36
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902036
24X40
40
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902045
24X60
60
オープン
¥
2,149
¥
2,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902061
24X70
70
オープン
¥
2,267
¥
2,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902070
24X90
90
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください