曜日別特売

スズコバゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP

スズコバゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP - 大阪魂スズコバゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290207910X121個1.53.5以下4.5~6.00.4以上5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129020883X61袋(6個)0.51.5以下1.5~2.00.1以上1.5
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
129020975X61袋(5個)0.82.2以下2.0~3.00.2以上3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129021066X161袋(4個)12.4以下2.8~4.00.25以上3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする