大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P1.0
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法w(mm)
3.3
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902158
8X100
100
オープン
¥
2,027
¥
2,230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902167
8X60
60
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902176
8X70
70
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902185
8X90
90
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください