大阪魂
ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ
全66種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.3
2
2.5
3
4
内容量
選択してください
1袋(9個)
1袋(23個)
1袋(76個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12902517
3X10
1袋(76個)
10
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902526
3X12
1袋(500個)
12
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902535
3X14
1袋(500個)
14
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,496
¥
3,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902551
3X15
1袋(500個)
15
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,529
¥
3,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902560
3X16
1袋(500個)
16
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,716
¥
4,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902569
3X18
1袋(500個)
18
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902578
3X20
1袋(500個)
20
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,089
¥
4,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902587
3X22
1袋(500個)
22
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,954
¥
5,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902596
3X25
1袋(500個)
25
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902605
3X3
1袋(500個)
3
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
8,929
¥
9,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902621
3X30
1袋(500個)
30
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902630
3X35
1袋(500個)
35
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
7,463
¥
8,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902639
3X4
1袋(500個)
4
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902648
3X40
1袋(500個)
40
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902657
3X45
1袋(200個)
45
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,996
¥
4,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902666
3X5
1袋(500個)
5
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902675
3X50
1袋(200個)
50
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
4,536
¥
4,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902691
3X6
1袋(500個)
6
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902700
3X8
1袋(76個)
8
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902709
4X10
1袋(500個)
10
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
3,903
¥
4,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902718
4X12
1袋(500個)
12
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902727
4X14
1袋(500個)
14
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,518
¥
4,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902736
4X15
1袋(500個)
15
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,518
¥
4,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902745
4X16
1袋(500個)
16
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,552
¥
5,007
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902761
4X18
1袋(500個)
18
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,865
¥
5,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902770
4X20
1袋(500個)
20
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,865
¥
5,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902779
4X22
1袋(500個)
22
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902788
4X25
1袋(500個)
25
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
6,074
¥
6,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902797
4X30
1袋(200個)
30
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
2,947
¥
3,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902806
4X35
1袋(200個)
35
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
3,383
¥
3,721
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902815
4X4
1袋(500個)
4
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
9,138
¥
10,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902831
4X40
1袋(23個)
40
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902840
4X45
1袋(200個)
45
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902849
4X5
1袋(500個)
5
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,172
¥
5,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902858
4X50
1袋(200個)
50
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,165
¥
5,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902867
4X55
1袋(200個)
55
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902876
4X6
1袋(500個)
6
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902885
4X60
1袋(200個)
60
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902901
4X65
1袋(9個)
65
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12902910
4X70
1袋(200個)
70
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
11,203
¥
12,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902919
4X8
1袋(500個)
8
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
3,749
¥
4,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902928
5X10
1袋(400個)
10
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
3,814
¥
4,195
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902937
5X12
1袋(400個)
12
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902946
5X14
1袋(400個)
14
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,336
¥
4,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902955
5X15
1袋(400個)
15
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902971
5X16
1袋(400個)
16
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
4,412
¥
4,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902980
5X18
1袋(400個)
18
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902989
5X20
1袋(400個)
20
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,105
¥
5,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12902998
5X22
1袋(400個)
22
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12903007
5X25
1袋(400個)
25
2.5
0.2
全ねじ範囲:25迄
22
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ