曜日別特売

ダクロステンCAP(NBIステンCAP(NBI

ダクロステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂ダクロステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂
寸法r(mm)0.4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290318110X301袋(3個)3058.175全ねじ範囲:4032
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290319010X401袋(2個)4058.175全ねじ範囲:4032
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129031998X201袋(7個)2046.14全ねじ範囲:3528
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129032088X251袋(6個)2546.14全ねじ範囲:3528
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする