大阪魂
ボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903296
3X22
1袋(46個)
22
1.4
2
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903305
3X40
1袋(33個)
40
1.4
2
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903321
5X22
1袋(32個)
22
2.4
3
3.4
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903330
6X10
1袋(38個)
10
2.8
4
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください