大阪魂
12.9WA-S(P=2(アンスコ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903540
5X15
1袋(29個)
15
3.8
2.5
8.5
4.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903549
6X15
1袋(21個)
15
4.5
3
11.5
5.72
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903558
6X25
1袋(18個)
25
4.5
3
11.5
5.72
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください