大阪魂
12ヤマCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC9/16-12
寸法d(mm)
14.2
寸法t(mm)
6.604
寸法k(mm)
14.274
寸法dk(mm)
21.412
寸法ds(mm)
14.287
穴径(inch)
六角穴:7/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903567
9/16X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
4,325
¥
4,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903576
9/16X1"3/4
1"3/4
オープン
¥
4,578
¥
5,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903585
9/16X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
5,594
¥
6,153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください