大阪魂
13ヤマSUSボタンCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
4.445
寸法k(mm)
6.731
寸法dk(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903601
1/2X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903610
1/2X3"
3"
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903619
1/2X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください