曜日別特売

14ヤマサラCAP(UNC

14ヤマサラCAP(UNC - 大阪魂14ヤマサラCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)約11寸法t(mm)4.038寸法k(mm)5.943寸法dk(mm)21.437寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129036287/16X1"1/21"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129036377/16X1"3/41"3/4
オープン
694
763(税込)
翌々日出荷
返品不可
129036467/16X3/43/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする