大阪魂
16ヤマCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.622
寸法k(mm)
9.525
寸法dk(mm)
14.274
寸法ds(mm)
9.525
穴径(inch)
六角穴:5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903655
3/8X2"3/4
2"3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903671
3/8X5"1/2
5"1/2
オープン
¥
2,036
¥
2,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903680
3/8X6"1/2
6"1/2
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください