大阪魂
18ヤマCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.835
寸法k(mm)
7.924
寸法dk(mm)
11.912
寸法ds(mm)
7.937
穴径(inch)
六角穴:1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903689
5/16X3"1/4
3"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903698
5/16X3"3/4
3"3/4
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903707
5/16X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
2,036
¥
2,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください