大阪魂
20ヤマCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.048
寸法k(mm)
6.35
寸法dk(mm)
9.525
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:3/16
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903716
1/4X1"1/4
1袋(2個)
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903725
1/4X1"3/4
1袋(2個)
1"3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903741
1/4X2"1/2
1個
2"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください