大阪魂
20ヤマステンCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5.41
寸法k(mm)
11.125
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
穴径(inch)
六角穴:3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903750
7/16X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
5,238
¥
5,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903759
7/16X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903768
7/16X3/4
3/4
オープン
¥
1,607
¥
1,768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください