大阪魂
24ヤマCAP(UNCCAP(UNC
穴径(inch)
六角穴:5/32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903777
#10X1"3/8
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24
4.8
2.286
4.826
7.924
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903786
#10X4"1/2
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24
4.8
2.286
4.826
7.924
オープン
¥
3,052
¥
3,357
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903795
#12X2"1/2
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#12-24
5.4
2.616
5.486
8.229
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください