大阪魂
24ヤマサラCAP(UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903811
3/8X1"1/2
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
9.5
4.038
5.943
19.837
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903820
3/8X1"1/4
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
9.5
4.038
5.943
19.837
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903829
5/16X1"3/4
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
7.9
3.429
5.029
16.662
オープン
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください