大阪魂
28ヤマCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.048
寸法k(mm)
6.35
寸法dk(mm)
9.525
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:3/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903838
1/4X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903847
1/4X3"1/4
3"1/4
オープン
¥
1,272
¥
1,399
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903856
1/4X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
3,423
¥
3,765
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください