大阪魂
316LボタンCAP(SSS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
先端
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903899
10X45X45
1袋(2個)
45
ねじ先:ヘッダーポイント
3.2以上
6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903908
6X15
1袋(13個)
15
ねじ先:あら先
2.1以上
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903917
8X30
1袋(5個)
30
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください