大阪魂
32ヤマCAP(UNF(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
2.286
寸法k(mm)
4.826
寸法dk(mm)
7.924
寸法ds(mm)
4.826
穴径(inch)
六角穴:5/32
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903926
#10X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903935
#10X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903951
#10X1"3/4
1"3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください