大阪魂
3カ-B10.9CAP P=1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903960
4X14
1袋(28個)
14
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903969
6X18
1袋(13個)
18
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903978
6X35
1袋(9個)
35
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください