大阪魂
3カ-B10.9CAP P=2(NBI
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
14.5
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.2×2.0
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:6.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903987
8X20
1袋(7個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903996
8X25
1袋(6個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904005
8X35
1袋(6個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください