大阪魂
3カ-B10.9CAP P=3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904048
4X40
1袋(14個)
40
0.7
7
2
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904057
6X45
1袋(7個)
45
1
11.4
3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904066
6X50
1袋(6個)
50
1
11.4
3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください