大阪魂
3カ-B8.8ローヘッドCAP
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904075
2X6
1袋(4個)
6
0.7
1.3
M2
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904091
2.5X5
1袋(6個)
5
1
1.5
M2.5
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904100
4X6
1袋(13個)
6
2.3
2.5
M4
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください