大阪魂
3カ-B CAP(NBI
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904109
12X190
1個
190
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
1,107
¥
1,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904118
30X200
1個
200
15.5
1
22.275
全ねじ範囲:105
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904127
30X65
1袋(8個)
65
15.5
1
22.275
全ねじ範囲:105
オープン
¥
16,809
¥
18,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12904136
30X75
1個
75
15.5
1
22.275
全ねじ範囲:105
オープン
¥
3,087
¥
3,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904145
30X80
1袋(6個)
80
15.5
1
22.275
全ねじ範囲:105
オープン
¥
13,385
¥
14,724
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください