大阪魂
3カ-W10.9GT-LCAP
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法X(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904215
4X10
1袋(8個)
10
1.4
9
25
2.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12904231
4X8
1袋(8個)
8
1.4
9
25
2.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904240
6X12
1袋(6個)
12
2
14
30
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください