大阪魂
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
寸法(mm)
B:3.2×T:2.0
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.86
寸法D1(mm)
14.5
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
自由高(mm)
圧縮試験後:3.35
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ範囲:40
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904371
8X55
1袋(5個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904380
8X60
1袋(5個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904389
8X70
1袋(4個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください