大阪魂
3カ-WサラCAP(TKSサラCAP(TKS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904486
4X5
1袋(31個)
5
0.7
1.8
2.5
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904495
5X55
1袋(10個)
55
0.8
2.3
3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904511
6X50
1袋(10個)
50
1
2.5
4
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください