大阪魂
3カ-WサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法c(mm)
0.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904520
10X30
1袋(4個)
30
M10
4.4
0.4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904529
10X40
1袋(3個)
40
M10
4.4
0.4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904538
12X40
1袋(2個)
40
M12
4.6
0.6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください