大阪魂
3カ-WボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4.2
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904581
10X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904590
10X25
1袋(4個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904599
10X30
1袋(4個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください