大阪魂
BCボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904669
3X25
1袋(25個)
25
1.4
2
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904678
5X10
1袋(30個)
10
2.4
3
3.4
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904687
6X50
1袋(8個)
50
2.8
4
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください