大阪魂
BKSUSサラCAP(ニッサンJISSUSサラCAP(ニッサンJIS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904696
10X20
1袋(4個)
20
3.6
0.4
0.4
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904705
3X6
1袋(31個)
6
1.1
0.1
0.25
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904721
4X8
1袋(28個)
8
1.5
0.2
0.25
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください