大阪魂
BKステンCAP(ホソメ(P1.25ステンCAP(ホソメ(P1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法w(mm)
4
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904730
10X20
1袋(2個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904739
10X25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904748
10X30
1個
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください