大阪魂
SSSSUSサラCAP(ドウボソ
寸法l(mm)
100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法S(Φmm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12904906
5X110X100
1袋(3個)
110
2.3
2.8
3.08
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904915
5X130X100
1袋(2個)
130
2.3
2.8
3.08
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12904931
8X140X100
1個
140
3
50
5.14
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください