大阪魂
SUSサラCAP(ゼンSSSSSS
寸法t(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.8
寸法S(Φmm)
3.08
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905001
5X100
1袋(3個)
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905010
5X80
1袋(4個)
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905019
5X90
1袋(3個)
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください