大阪魂
SUSプラグ4カク(ヒダリPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905055
1"
サイズとネジ山:PT1-11
19
34
14
20
オープン
¥
19,652
¥
21,617
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905071
1/2
サイズとネジ山:PT1/2-14
14
26
10
16
オープン
¥
15,720
¥
17,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905080
3/4
サイズとネジ山:PT3/4-14
17
29
11
18
オープン
¥
17,685
¥
19,454
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください