大阪魂
SUSボタンCAP I=3I=3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905116
5X25
25
d1:10×t1:1.0
5.4
1.6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905125
6X12
12
d1:12.5×t1:1.5
6.9
2.1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905141
6X15
15
d1:12.5×t1:1.5
6.9
2.1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください