大阪魂
アロック ステンCAP P=3
ピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.7×1.3
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金
D:12×t:0.8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905177
5X10
1袋(9個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905186
5X12
1袋(8個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905195
5X20
1袋(6個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください