曜日別特売

アロックユニCAP(TKSCAP(TKS

アロックユニCAP(TKSCAP(TKS - 大阪魂アロックユニCAP(TKSCAP(TKS - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290521110X251袋(6個)2550.4全ねじ範囲:4032
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
129052206X221袋(16個)2230.25全ねじ範囲:3024
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
129052298X161袋(12個)1640.4全ねじ範囲:3528
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする