大阪魂
グリーンCAP(TKSCAP(TKS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905238
5X16
1袋(30個)
16
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905247
5X20
1袋(27個)
20
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905256
8X40
1袋(7個)
40
4
0.4
全ねじ範囲:35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください